Ráčny
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
7W715229
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
Gedore Ratchet 3/8
Pridať do katalógu
Položka č.
7W715229
Izolácia
Áno
Hmotnosť
215
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
215
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Uhol vyklopenia (°)
8.2
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Áno
Integrované odblokovanie
Áno
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Type
Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Zásuvky držané absolútne bezpečne pomocou tlačidlového zámku s guľôčkou v štvorcovom pohone, Zmena smeru pomocou 2 tlačidiel označených R a L na hriadeli, Uhol návratu 8,2 stupňa, Štvorcový pohon podľa DIN 3120 - A 10, ISO 1174, chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Položka č.
7W715229
EAN
4010886947814
UBB
500642426679
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
2946599