text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 2193 U-3


Podľa DIN 3122, ISO 3315, s protišmykovou výmenou kovového kotúča, jemne ozubený (72 zubov) a robustný, uhol návratu 5 stupňov, rúrková rukoväť na zatlačenie, pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretačným čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómova

Položka č. G2272.021.933
Izolácia Nie
Výška 76
Hmotnosť 4160
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 720
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 76
Hmotnosť 4160
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 720
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 25
Uhol vyklopenia (°) 5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Áno
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4650
Type Ratchet

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, s protišmykovou výmenou kovového kotúča, jemne ozubený (72 zubov) a robustný, uhol návratu 5 stupňov, rúrková rukoväť na zatlačenie, pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretačným čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2272.021.933
EAN 4010886618066
UBB 203120485396
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6180630
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.