text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 1993-U


Zásuvky držané absolútne bezpečne pomocou tlačidlového zámku s guľôčkou v štvorhrannom pohone, Zmena smeru pomocou 2 tlačidiel s označením R a L na hriadeli, Uhol návratu 10 stupňov, Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900

Položka č. G3110.001.770
Izolácia Áno
Hmotnosť 546
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 270
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 546
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 270
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 10
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 590
Type Ratchet

Popis

Zásuvky držané absolútne bezpečne pomocou tlačidlového zámku s guľôčkou v štvorhrannom pohone, Zmena smeru pomocou 2 tlačidiel s označením R a L na hriadeli, Uhol návratu 10 stupňov, Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900

Čísla materiálu

Položka č. G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6123910
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.