text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore račňový kľúč s otvoreným krúžkom 7 R šírka cez roviny 36 mm dĺžka 480 mm rovná

Položka č. 7Z812154
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1208
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 480
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 26
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1208
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 26
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 75
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 70
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 10.2
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 18.9
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 7 R 36
Type Combination Ratchet Spanner

Čísla materiálu

Položka č. 7Z812154
EAN 4010886883426
UBB 500642413214
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2219557
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.