text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore račňový kľúč 3300839


Rovná, čeľusť nastavená na 15°, matný saténový chrómovaný povrch, chróm-vanádiová oceľ, chróm-vanádiová oceľ

Položka č. 3E381992
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 231
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 250
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 19
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 231
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 19
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 41.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 34.8
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 9.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 11.5
Ráčnový model Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Ratchet Spanner

Popis

Rovná, čeľusť nastavená na 15°, matný saténový chrómovaný povrch, chróm-vanádiová oceľ, chróm-vanádiová oceľ

Čísla materiálu

Položka č. 3E381992
EAN 4060833008396
UBB 500694948752
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3300839
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.