text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore račňa 1993 U-10L

Nie je skladom

Pre zvýšenie krútiaceho momentu, dlhé prevedenie, Podľa DIN 3122, ISO 3315, So zapustenou výmennou pákou, S uvoľňovačom tlačidiel, Uhol návratu 7,5°, Nekĺzavá 2-komponentná rukoväť s otvorom na zavesenie, Zamyká v strednej polohe: Pri preklopení páky sa automaticky zaaretuje pre pravý alebo ľavý chod, Pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorh

Položka č. G2272.199.311
Izolácia Nie
Výška 41
Hmotnosť 616
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 350
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 41
Hmotnosť 616
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 350
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 7.5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 700
Type Ratchet

Popis

Pre zvýšenie krútiaceho momentu, dlhé prevedenie, Podľa DIN 3122, ISO 3315, So zapustenou výmennou pákou, S uvoľňovačom tlačidiel, Uhol návratu 7,5°, Nekĺzavá 2-komponentná rukoväť s otvorom na zavesenie, Zamyká v strednej polohe: Pri preklopení páky sa automaticky zaaretuje pre pravý alebo ľavý chod, Pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným nábojom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, guľôčková poistka, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2272.199.311
EAN 4010886615454
UBB 240122045828
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6154550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.