text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore račňa 1993 GU-3


Otočný o 180°, s aretáciou kĺbu, S protišmykovou výmenou kovového kotúča, jemne ozubený (72 zubov) a robustný, Uhol návratu 5 stupňov, Nekĺzavá 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, Max. krútiaci moment 300 N-m, Pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, guľôčkové zaisťovacie zariadenie, GE

Položka č. G2272.019.934
Izolácia Nie
Výška 38
Hmotnosť 485
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 287
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 38
Hmotnosť 485
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 287
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Áno
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 340
Type Ratchet

Popis

Otočný o 180°, s aretáciou kĺbu, S protišmykovou výmenou kovového kotúča, jemne ozubený (72 zubov) a robustný, Uhol návratu 5 stupňov, Nekĺzavá 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, Max. krútiaci moment 300 N-m, Pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, guľôčkové zaisťovacie zariadenie, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2272.019.934
EAN 4010886614433
UBB 240122043682
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6144320
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.