Momentové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
6O496709
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
Gedore QSN120 FH 1 S Momentový skrutkovač typ 1/4“ šesťhran 0,24-1,2Nm 183mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6O496709
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
230
Celková dĺžka (mm)
183
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
230
Celková dĺžka (mm)
183
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.01
Model skrutkovača
Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
QSN120 FH 1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Riadenie uťahovania skrutiek v rozsahu 0,24 - 1,2 N - m, vysokorýchlostné, riadené uťahovanie umožňuje sériovú výrobu, elektrotechnický a elektronický železiarsky priemysel, prístrojársky priemysel a priemyselná výroba alebo pri kontrole kvality, Vlastnosti: S nastaviteľným momentovým skrutkovačom - so stupnicou, S 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, S adaptérom vhodným aj pre 1/4" štvorhranné nástrčné hlavice podľa DIN 3124, Pracovná presnosť: Presná radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na kontrolované obojsmerné uťahovanie, presný mechanizmus veľmi výrazne preklzáva pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty, automatické vrátenie do východiskovej polohy, systém "Positive-Lock" automaticky fixuje nastavenú hodnotu a zabraňuje jej nesprávnemu nastaveniu, 4 modely v rozsahu od 0,08 N-m do 9 N-m, mikrometrické odstupňovanie stupnice: +/- 6 % tolerancia nastaveného krútiaceho momentu, podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľné podľa národných noriem: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, EPA-conformant (elektrostaticky chránená oblasť), na použitie v citlivých elektrostatických aplikáciách, rozsah dodávky: Momentový skrutkovač typu QSN, 1/4" štvorhranný/šesťhranný adaptér (č. 757-20), model č. QSN 600 FH / QSN 900 FH s prídavnou T-rukoväťou na uľahčenie práce, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
6O496709
EAN
4002805921067
UBB
500642430614
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
1400150