Momentové šrubováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
5U174480
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
Gedore QS9 FH BLUE S Typ momentového skrutkovača 1/4“ šesťhranný pohon 4-9Nm 184mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5U174480
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
335
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.1
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
335
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.1
Model skrutkovača
Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
QS9 FH BLUE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5U174480
EAN
4002805757093
UBB
500642431604
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
7718210