Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 0,05-0,25 Nm, sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, Vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podľa DIN EN ISO 6789:2003, typ II, trieda F, so sledovateľným výrobným certifikátom, Kalibrovaný s povolenou odchýlkou +/- 6 % od nastaveného krútiaceho momentu, Precízna radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Precízny mechanizmus veľmi výrazne skĺzne po dosiahnutí prednastavenej hodnoty, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Práca bez únavy vďaka ergonomickej rukoväti a jemnému vynulovaniu nástroja, Kalibračné nálepky možno ľahko nalepiť na účelovo navrhnutý nos, Prednastavenie možno vykonať vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Rozsah dodávky: Momentový skrutkovač typ PRO FH, modely 4,5 a 13,5 s prídavnou odnímateľnou T-tyčou na uľahčenie používania, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale