text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 ESD FH PGNE FS Momentový skrutkovač typ 1/4“ šesťhran 0,05-0,25Nm 132mm


Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 0,05-0,25 Nm, sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný po

Položka č. 4G721927
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 210
Celková dĺžka (mm) 132
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 210
Celková dĺžka (mm) 132
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) ['0.050', '0.250']
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model PRO 25 ESD FH

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 0,05-0,25 Nm, sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podľa DIN EN ISO 6789:2003 typ II trieda F, s dohľadateľným výrobným certifikátom, Kalibrovaný s povolenou odchýlkou +/- 6 % od nastaveného krútiaceho momentu, vyhovuje EPA (elektrostaticky chránená oblasť), na použitie v citlivých elektrostatických aplikáciách, presná radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na riadené obojsmerné uťahovanie, presný mechanizmus veľmi výrazne preklzáva pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty, automatické vrátenie do východiskovej polohy, Práca bez únavy vďaka ergonomickej ručnej rukoväti a plynulému vynulovaniu nástroja, Kalibračné nálepky sa dajú ľahko nalepiť na špeciálne navrhnutý nos, Prednastavenie je možné vykonať vo výrobe alebo používateľom na vhodných testeroch krútiaceho momentu, Pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné továrenské prednastavenie (cena na vyžiadanie), Rozsah dodávky: Momentový skrutkovač typ ESD FH, modely 4,5 a 13,5 s prídavnou odnímateľnou T-tyčou na uľahčenie používania, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. 4G721927
EAN 4010886950043
UBB 500632570965
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2927799
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.