text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 1350 FH 1 Momentový skrutkovač typu PGNS FS 1/4“ šesťhran 2,5-13,5Nm 140mm


Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 2,5 - 13,5 Nm, sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný p

Položka č. 3T689571
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 230
Celková dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 230
Celková dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) ['2.500', '13.500']
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model PRO 1350 FH 1

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 2,5 - 13,5 Nm, sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podľa DIN EN ISO 6789:2003 typ II trieda F, s dohľadateľným výrobným certifikátom, Kalibrovaný s povolenou odchýlkou +/- 6 % od nastaveného krútiaceho momentu, Precízna radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Precízny mechanizmus veľmi výrazne skĺzne po dosiahnutí prednastavenej hodnoty, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Práca bez únavy vďaka ergonomickej rukoväti a jemnému vynulovaniu nástroja, Kalibračné nálepky možno ľahko nalepiť na účelovo navrhnutý nos, Prednastavenie možno vykonať vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Rozsah dodávky: Momentový skrutkovač typ PRO FH, modely 4,5 a 13,5 s prídavnou odnímateľnou T-tyčou na uľahčenie používania, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. 3T689571
EAN 4010886950036
UBB 500632572375
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2927780
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.