text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore priechodná račňa 2093 Z-94 1/4 palca 20 zubov dĺžka 129 mm s možnosťou zmeny smeru otáčania


Podľa DIN 3122, ISO 3315, so štvorhrannou spojkou, stredne jemné ozubenie, extrémne robustné, uhol návratu 18 stupňov, Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 guľôčkové blokovacie zariadenie, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2271.209.394
Izolácia Nie
Výška 12
Hmotnosť 78
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 12
Hmotnosť 78
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 130
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Áno
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Uhol vyklopenia (°) 18
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
Type Reversible Ratchet

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, so štvorhrannou spojkou, stredne jemné ozubenie, extrémne robustné, uhol návratu 18 stupňov, Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 guľôčkové blokovacie zariadenie, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6170750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.