Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
G2378.219.012
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
Gedore Predĺženie na štvorhranný kľúč 1 palec dĺžka 300 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Celý popis
Položka č.
G2378.219.012
Ochrana povrchu
Fosfátované
Dĺžka (m)
300
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Fosfátované
Dĺžka (m)
300
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Štvorhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1630
HS kód
Zobraziť
Type
Extension Bar
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2378.219.012
EAN
4010886665800
UBB
203120573993
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
6658000