Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
4C816856
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
Gedore Príslušenstvo 1987 A 1987 A 1/2
Pridať do katalógu
Položka č.
4C816856
Dizajn
T-rukoväť
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
292
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
T-rukoväť
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
292
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Posuvná rukoväť
Áno
Testované podľa normy ISO 3315
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Sliding T-Bar
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Otočná rukoväť na jednoduché zaistenie a uvoľnenie, Náhodné uvoľnenie pri práci je zabránené vďaka asymetrickému uvoľňovaciemu bodu, Obzvlášť užitočné pri práci v citlivých oblastiach, kde je témou istota proti strate, Príklady: Letecký motor, práca v hlbokých telesách strojov, DBGM (nemecký úžitkový patent), DBGM (nemecký úžitkový patent)
Čísla materiálu
Položka č.
4C816856
EAN
4010886859469
UBB
500642535081
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
1871641