text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power wrench nástrčný bit IN K 32 3/4 palca šírka cez roviny 19 mm dĺžka 65 mm

Položka č. 2N681486
Priemer 44
Dĺžka (mm) 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 21
Veľkosť pripojenia 3/4 palca

technické údaje

Priemer 44
Dĺžka (mm) 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 21
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Rozmery (mm) 19
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Popis

20 mm (3/4″) square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with hexagon socket profile. Special steel. Manganese phosphated

Čísla materiálu

Položka č. 2N681486
EAN 4010886870006
UBB 500642786205
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 1956493
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.