Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte montážne
1L646139
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
Gedore Power Line 8351-1 Miniatúrny elektronický bočný rezač 0,6-2,59 mm 8mm čeľusť 135mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1L646139
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
137
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
137
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8351-1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rezné hrany pod uhlom 21°, s jemným skosením, tvrdosť 62 HRC, Hodnoty rezu: Medený drôt: max. 2,0 mm / AWG 12, stredne tvrdý drôt: max. 1,6 mm / AWG 14, klavírny drôt: max. 0,6 mm / AWG 22, klavírny drôt: 0,6 mm / AWG 22
Čísla materiálu
Položka č.
1L646139
EAN
4010886855737
UBB
500642348477
UNSPSC
27112126
Číslo materiálu výrobcu
1829041