Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Ploché očkové kľúče
G2137
G2137.006.008
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
Gedore plochý krúžkový kľúč TX 4 E6xE8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
110
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
110
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
8
Veľkosť kľúča malá (mm)
6
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
5
Výška hlavy veľká (mm)
6
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
9
Šírka hlavy veľká (mm)
11
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
25
HS kód
8204110000
Model
TX4
Type
Flat Ring Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2137.006.008
EAN
4010886605981
UBB
240120669579
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
6059800
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní