text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ploché kliešte 8120 160 VDE


S dlhými čeľusťami, vrúbkované úchopové plochy, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojzložková izolácia Check-Tool

Položka č. G3020.700.180
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 185
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 185
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 51
Šírka hlavy (mm) 16.5
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 9
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 205
Type Flat Nose Pliers

Popis

S dlhými čeľusťami, vrúbkované úchopové plochy, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojzložková izolácia Check-Tool

Čísla materiálu

Položka č. G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 6715330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.