text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ploché kliešte 8120 160 TL


Dlhé čeľuste, vrúbkované úchopové plochy, Na pridržiavanie a ohýbanie, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-zložkovými rukoväťami

Cikkszám G3020.500.160
Izolácia Áno
Hmotnosť 133
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolácia Áno
Hmotnosť 133
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 51
Šírka hlavy (mm) 16.5
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Výška hlavy (mm) 9
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
HS kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Leírás

Dlhé čeľuste, vrúbkované úchopové plochy, Na pridržiavanie a ohýbanie, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-zložkovými rukoväťami

Cikkszámok

Cikkszám G3020.500.160
EAN 4010886671030
UBB 240102245257
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 6710370
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.