text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ploché dláto za studena 95 303 25 x 300 mm


Chróm-molybdén-vanádiová vzduchom kalená oceľ 45CrMoV7, starostlivo kalená a popúšťaná po celej dĺžke, úderové hlavy indukčne popúšťané, pracovná hrana leštená a bezfarebne lakovaná, * neštandardizovaná, pracovná hrana leštená a bezfarebne lakovaná

Položka č. G4670.000.303
Ochrana povrchu Pochrómované
Dĺžka (mm) 300
Šírka sekáča (mm) 26
Tvar čepele Flat
Materiál Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Pochrómované
Dĺžka (mm) 300
Šírka sekáča (mm) 26
Tvar čepele Flat
Materiál Chróm-vanádový molybdén (CVM)
S ochranou rúk Nie
Šírka hriadeľa (mm) 23
Výška hriadeľa (mm) 13
Tvar stopky Plochý ovál
Značka Gedore
Váha kusu (g) 700
Type Cold Chisel

Popis

Chróm-molybdén-vanádiová vzduchom kalená oceľ 45CrMoV7, starostlivo kalená a popúšťaná po celej dĺžke, úderové hlavy indukčne popúšťané, pracovná hrana leštená a bezfarebne lakovaná, * neštandardizovaná, pracovná hrana leštená a bezfarebne lakovaná

Čísla materiálu

Položka č. G4670.000.303
EAN 4010883869928
UBB 203116081928
UNSPSC 27111901
Číslo materiálu výrobcu 8699290
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.