text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hack Saw 250mm


Z plochej tyče, 10 x 5 mm, pozinkovaná, plastová rukoväť vystužená sklenenými vláknami, dosah 50 mm, Na použitie s juniorskými pílovými listami 145 mm, Pílový list 404 A-406 A, Pílový list č. 404 A-406 A

Artikelnummer G2830.000.250
Design Hack Saw
Type Hacksaw
Isolation protection 1000 V No
Saw-blade length (mm) 145
Suitable for stainless steel No
Verpakt per 1

Specificaties

Design Hack Saw
Type Hacksaw
Isolation protection 1000 V No
Saw-blade length (mm) 145
Suitable for stainless steel No
Suitable for aluminium Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for wood No
Saw blade exchangeable Yes
Pit saw Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 175
Commodity code 82021000
Type Hack Saw

Omschrijving

Z plochej tyče, 10 x 5 mm, pozinkovaná, plastová rukoväť vystužená sklenenými vláknami, dosah 50 mm, Na použitie s juniorskými pílovými listami 145 mm, Pílový list 404 A-406 A, Pílový list č. 404 A-406 A

Artikelnummers

Artikelnummer G2830.000.250
EAN 4010886650103
UBB 240147401873
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 6501020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.