text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzná račňa 3293 U-10 3/4 palca 32 zubov reverzná páka


Podľa DIN 3122, ISO 3315, so zapustenou výmennou páčkou, uzamkne sa v strednej polohe, uhol návratu 11,25 stupňa, rúrková rukoväť na zatlačenie, pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s blokovacím čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2274.329.310
Izolácia Nie
Výška 57.5
Hmotnosť 2636
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 625
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 57.5
Hmotnosť 2636
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 625
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Uhol vyklopenia (°) 11.25
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Reversible Ratchet

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, so zapustenou výmennou páčkou, uzamkne sa v strednej polohe, uhol návratu 11,25 stupňa, rúrková rukoväť na zatlačenie, pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s blokovacím čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2274.329.310
EAN 4010886627792
UBB 240122073044
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6277980
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.