text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzná račňa 2093 U-10 1/4 palca 24 zubov reverzná páka


Podľa DIN 3122, ISO 3315, so zapustenou výmennou páčkou, uzamkne sa v strednej polohe, uhol návratu 15 stupňov, protišmyková 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, guľôčkové blokovacie zariadenie, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2274.209.310
Izolácia Nie
Výška 22
Hmotnosť 102
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 22
Hmotnosť 102
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 130
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Uhol vyklopenia (°) 15
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5350
HS kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, so zapustenou výmennou páčkou, uzamkne sa v strednej polohe, uhol návratu 15 stupňov, protišmyková 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, guľôčkové blokovacie zariadenie, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2274.209.310
EAN 4010886618042
UBB 240120479243
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6180470
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.