text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzná račňa 1993 U-20 G 1/2 palca 60 zubov reverzná páka

Položka č. 5S176788
Izolácia Nie
Výška 37.5
Hmotnosť 540
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 270

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 37.5
Hmotnosť 540
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 270
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Nie
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 6
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Reversible Ratchet

Popis

Krútiaci moment podľa DIN 3122, ISO 3315, Odsadenie rukoväte pre ťažko prístupné miesta, Znižuje riziko poranenia prstov pri práci na rovných plochách, Malá, kvapkovitá hlava pre stiesnené priestory, Jemné zuby (60 zubov), s výmennou pákou a uvoľňovaním tlačidlom, Uhol návratu 6 stupňov, Nekĺzavá 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, Pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, guľôčkové blokovacie zariadenie, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. 5S176788
EAN 4010886937709
UBB 500642423031
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 2746786
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.