text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzibilná račňa 1/2 palca 48 zubov reverzibilná páka


Podľa DIN 3122, ISO 3315, so zapustenou výmennou pákou, uvoľnenie tlačidlom, uhol návratu 7,5 stupňa, protišmyková 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, uzamknutie v strednej polohe: Pri preklopení páky sa automaticky zaaretuje pre pravotočivý alebo ľavotočivý chod, Pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 -

Položka č. G2274.199.310
Izolácia Nie
Výška 38
Hmotnosť 531
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 270
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 38
Hmotnosť 531
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 270
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 7.5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 600
Type Reversible Ratchet

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, so zapustenou výmennou pákou, uvoľnenie tlačidlom, uhol návratu 7,5 stupňa, protišmyková 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, uzamknutie v strednej polohe: Pri preklopení páky sa automaticky zaaretuje pre pravotočivý alebo ľavotočivý chod, Pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, guľôčkové blokovacie zariadenie, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2274.199.310
EAN 4010886614266
UBB 240122584149
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6142620
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.