text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 UR šírka naprieč plochami 8 mm dĺžka 140 mm reverzný


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 37
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 140
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 8
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 37
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 8
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 19.8
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 17.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 3.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2115.080.001
EAN 4010886889350
UBB 500503853631
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297256

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.