text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 UR šírka naprieč plochami 22 mm dĺžka 292 mm obrátený

Položka č. 6L277288
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 319
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 292
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 22
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 319
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 22
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 48
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 42.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 7.1
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 13.3
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 7 UR 22
Type Combination Ratchet Spanner

Čísla materiálu

Položka č. 6L277288
EAN 4010886889480
UBB 500642408693
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297388
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.