text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 UR šírka naprieč plochami 21 mm dĺžka 274 mm obrátený

Položka č. 3H657132
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 264
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 274
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 21
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 264
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 21
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 45.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 40
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 6.9
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 12.5
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 7 UR 21
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Krúžok 13° posunutý od hriadeľa, UD profil, Pracovný uhol 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Na uvoľňovanie a rýchle uťahovanie západiek, s výmenou páky, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-derom, Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-derom

Čísla materiálu

Položka č. 3H657132
EAN 4010886889459
UBB 500642408446
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2244500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.