text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 UR šírka naprieč plochami 17 mm dĺžka 225 mm obrátený


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 166
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 225
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 17
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 166
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 17
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 38
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 33.6
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 5.9
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 10.6
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2115.170.001
EAN 4010886889442
UBB 500503854548
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297345

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.