Kombinované kľúče s račnou
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče s račnou
1K271091
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
Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez roviny 34 mm dĺžka 449 mm rovný
Pridať do katalógu
Položka č.
1K271091
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
1011
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
449
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
34
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
1011
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
34
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
72
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
65.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm)
9.7
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm)
18.4
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
6
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
7 R 34
Type
Combination Ratchet Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Plochý vzor, UD profil, Pracovný uhol: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-líniovým efektom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Krúžok 13° odsadený od hriadeľa, obojstranný
Čísla materiálu
Položka č.
1K271091
EAN
4010886883419
UBB
500642413057
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
2219549