text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez roviny 27 mm dĺžka 359 mm rovný

Položka č. 7U211592
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 590
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 359
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 27
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 590
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 27
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 59.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 53.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 8.3
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 16
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 7 R 27
Type Combination Ratchet Spanner

Čísla materiálu

Položka č. 7U211592
EAN 4010886889220
UBB 500642408289
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297213
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.