text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore otvorený kľúč 133 šírka cez rovné plochy 70 mm dĺžka 370 mm CV oceľ


Podľa DIN 133, do dĺžky 500 mm chróm-vanádová oceľ 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 370
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 70
Veľkosť kľúča malá (mm) 70
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 370
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 70
Veľkosť kľúča malá (mm) 70
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 29.6
Šírka hlavy malá (mm) 150
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4100
Type Slogging Spanner

Popis

Podľa DIN 133, do dĺžky 500 mm chróm-vanádová oceľ 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2150.700.001
EAN 4010886640111
UBB 240120124807
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6401150

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.