text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore otvorený kľúč 133 šírka cez rovné plochy 55 mm dĺžka 310 mm CV oceľ


Podľa DIN 133, do dĺžky 500 mm chróm-vanádová oceľ 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 310
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 55
Veľkosť kľúča malá (mm) 55
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 310
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 55
Veľkosť kľúča malá (mm) 55
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 23.6
Šírka hlavy malá (mm) 117
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

Podľa DIN 133, do dĺžky 500 mm chróm-vanádová oceľ 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2150.550.001
EAN 4010886640081
UBB 240120124567
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6400850

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.