Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
2K602517
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
Gedore Otvorený bit 27 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2K602517
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Otvorené koncové kovanie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
22 mm
Kľučka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
27
Dizajn
Otvorené koncové kovanie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
22 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
27
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
17
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy veľká (mm)
46.5
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
2K602517
EAN
4002805876275
UBB
500642834898
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
7708170