text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otočná rukoväť 3081


Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľôčkovým uzáverom, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č. G2284.003.081
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Univerzálny kĺb Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Posuvná rukoväť Nie
Testované podľa normy ISO 3315 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 155
Type Swivel Handle

Popis

Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľôčkovým uzáverom, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2284.003.081
EAN 4010886623633
UBB 240122065040
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6236360
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.