text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otočná rukoväť 1997


Nekĺzavá 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, Pre ručné zásuvky so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, chrómovaná, leštená, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, chrómovaná

Položka č. G2283.001.997
Dizajn Rovno
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 385
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 385
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Posuvná rukoväť Nie
Testované podľa normy ISO 3315 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 580
Type Swivel Handle

Popis

Nekĺzavá 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, Pre ručné zásuvky so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, chrómovaná, leštená, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, chrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2283.001.997
EAN 4010886614495
UBB 240122044268
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6144910
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.