text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otočná rukoväť 1996


Nekĺzavá 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, Pre ručné nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, chrómovaná, leštená, Vanádiová oceľ 31CrV3, leštená, chrómovaná

Položka č. G2283.001.996
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 255
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Univerzálny kĺb Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 255
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Posuvná rukoväť Nie
Testované podľa normy ISO 3315 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 405
Type Swivel Handle

Popis

Nekĺzavá 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, Pre ručné nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, chrómovaná, leštená, Vanádiová oceľ 31CrV3, leštená, chrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2283.001.996
EAN 4010886614488
UBB 240122044185
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6144830
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.