text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otočná rukoväť 1981 K


Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č. G2284.001.981
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 220
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Univerzálny kĺb Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 220
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Posuvná rukoväť Nie
Testované podľa normy ISO 3315 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Swivel Handle

Popis

Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2284.001.981
EAN 4010886614327
UBB 240122042692
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6143270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.