text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ostré dláto 111 316 16 x 300


Chróm-molybdén-vanádiová vzduchom kalená oceľ 45CrMoV7, starostlivo kalená a popúšťaná po celej dĺžke, úderové hlavice indukčne popúšťané, pracovná hrana leštená a číro lakovaná, bez otrepov, pracovná hrana leštená a číro lakovaná

Položka č. G4982.000.316
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 300
Šírka sekáča (mm) 16
Tvar čepele Špicatý
Materiál Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 300
Šírka sekáča (mm) 16
Tvar čepele Špicatý
Materiál Chróm-vanádový molybdén (CVM)
S ochranou rúk Nie
Šírka hriadeľa (mm) 16
Výška hriadeľa (mm) 16
Tvar stopky Octagonal
Značka Gedore
Váha kusu (g) 460
Type Pointed Chisel

Popis

Chróm-molybdén-vanádiová vzduchom kalená oceľ 45CrMoV7, starostlivo kalená a popúšťaná po celej dĺžke, úderové hlavice indukčne popúšťané, pracovná hrana leštená a číro lakovaná, bez otrepov, pracovná hrana leštená a číro lakovaná

Čísla materiálu

Položka č. G4982.000.316
EAN 4010883874144
UBB 203116108002
UNSPSC 27111901
Číslo materiálu výrobcu 8741400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.