text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Odstraňovacie kliešte 8099-160 VDE


Pre káble 0,5 - 5,0 mm2, GEDORE špeciálna kalená a temperovaná oceľ, kalená v oleji, pochrómovaná, rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojzložková izolácia Check-Tool, Pár náhradných nožov č. E-8099, Pár náhradných nožov č. E-8099

Položka č. G3061.700.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
S rezačkou drôtu Nie
Hmotnosť 226
Dĺžka (mm) 160
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
S rezačkou drôtu Nie
Hmotnosť 226
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Pozdĺžny prierez Nie
Okrúhly okraj Áno
Špirálový rez Nie
Nastaviteľná hĺbka zárezu Nie
Nastaviteľná dĺžka pásu Nie
Prierez rozsahu pásu (mm²) ['0.500', '5.000']
S ochranou proti nárazu Nie
Kryt rukoväte Iné
Samonastavovací Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
HS kód 8203200000
Type Wire Stripper

Popis

Pre káble 0,5 - 5,0 mm2, GEDORE špeciálna kalená a temperovaná oceľ, kalená v oleji, pochrómovaná, rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojzložková izolácia Check-Tool, Pár náhradných nožov č. E-8099, Pár náhradných nožov č. E-8099

Čísla materiálu

Položka č. G3061.700.160
EAN 4010886670965
UBB 240104291085
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 6709600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.