text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Odstraňovacie kliešte 8098-160 VDE


Pre káble 0,8 - 6,0 mm2, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, Pre káble od 0,8 do 6,0 mm², GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, p

Položka č. G3060.700.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
S rezačkou drôtu Nie
Hmotnosť 217
Dĺžka (mm) 160
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
S rezačkou drôtu Nie
Hmotnosť 217
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Pozdĺžny prierez Nie
Okrúhly okraj Áno
Špirálový rez Nie
Nastaviteľná hĺbka zárezu Áno
Dĺžka čeľustí (mm) 43.5
Nastaviteľná dĺžka pásu Nie
Šírka hlavy (mm) 18.5
Prierez rozsahu pásu (mm²) ['0.800', '6.000']
S ochranou proti nárazu Nie
Kryt rukoväte Iné
Samonastavovací Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
Type Wire Stripper

Popis

Pre káble 0,8 - 6,0 mm2, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, Pre káble od 0,8 do 6,0 mm², GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool

Čísla materiálu

Položka č. G3060.700.160
EAN 4010886670897
UBB 240104021961
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 6708980
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.