text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranný nástrčný kľúč 626 šírka cez ploché 14 x 15 mm L 145 mm pevný bor


So šesťhranným hriadeľom a otvormi na otáčanie buď kľúčom, alebo tommy bar (626 S / 26 RS-626 S, pozri tabuľku, objednajte samostatne), veľkosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 145
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 145
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Šírka hlavy malá (mm) 20
Šírka hlavy veľká (mm) 21
Hĺbka kľúča malá (mm) 11.5
Hĺbka kľúča veľká (mm) 13
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 135
HS kód 8204200000
Type Socket Spanner

Popis

So šesťhranným hriadeľom a otvormi na otáčanie buď kľúčom, alebo tommy bar (626 S / 26 RS-626 S, pozri tabuľku, objednajte samostatne), veľkosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2458.014.015
EAN 4010886652572
UBB 240120087368
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6525710

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.