text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore obojstranný krúžkový kľúč VDE 2 E 15 mm


VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Položka č.
Dĺžka (mm) 215
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 215
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 15
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 170
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Popis

VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Čísla materiálu

Položka č. G3101.150.001
EAN 4010886603659
UBB 203120579776
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6036510

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.