text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore obojstranný krúžkový kľúč VDE 2 E 10 mm


VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Položka č.
Dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 85
HS kód 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Popis

VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Čísla materiálu

Položka č. G3101.100.001
EAN 4010886603604
UBB 203120579289
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6036000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.