text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranný krúžkový kľúč 400 11 x 13 mm 160 mm otvorený, so šesťhranom


Krúžok posunutý o 15° od hriadeľa, šesťhranná medzera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, veľkosti 8x10 až 12x14 mm so šesťhranom, pre aplikácie zahŕňajúce hydraulické/brzdové vedenia, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, šesťhranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 11
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 8.5
Výška hlavy veľká (mm) 10.5
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 22
Šírka hlavy veľká (mm) 26
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Popis

Krúžok posunutý o 15° od hriadeľa, šesťhranná medzera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, veľkosti 8x10 až 12x14 mm so šesťhranom, pre aplikácie zahŕňajúce hydraulické/brzdové vedenia, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, šesťhranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°

Čísla materiálu

Položka č. G2140.011.013
EAN 4010886605738
UBB 240120085040
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6057350

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.