text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranný krúžkový kľúč 4 20 x 22 mm 209 mm rovný


Plochý vzor, tenkostenné krúžky, UD-profil, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 209
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 209
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 22
Veľkosť kľúča malá (mm) 20
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 9.4
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 29.5
Šírka hlavy veľká (mm) 32.5
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore

Popis

Plochý vzor, tenkostenné krúžky, UD-profil, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2135.020.022
EAN 4010886605509
UBB 203120442983
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6055060

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.