text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranný krúžkový kľúč 4 18 x 19 mm 186 mm rovný


Plochý vzor, tenkostenné krúžky, UD-profil, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 186
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 186
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 18
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 8.5
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 27
Šírka hlavy veľká (mm) 28
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore

Popis

Plochý vzor, tenkostenné krúžky, UD-profil, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2135.018.019
EAN 4010886605486
UBB 203120442728
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6054840

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.