text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranný krúžkový kľúč 2 24 x 30 mm 345 mm hlboký posun


Podľa DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, chrómovaná, * neštandardizované, Saténový nelesklý povrch, Starostlivo kované a profesionálne opracované: Krúžok: tenkostenný, 5° hlboký posun od hriadeľa, s UD profilom pre šetrný prenos sily, vysoká pevnosť v ohybe - pri preťažení sa neláme ani neštiepi, čím sa minimalizuje ri

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 345
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 345
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 30
Veľkosť kľúča malá (mm) 24
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 14.4
Výška hlavy veľká (mm) 16.4
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 35.7
Šírka hlavy veľká (mm) 44.1
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Gedore

Popis

Podľa DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, chrómovaná, * neštandardizované, Saténový nelesklý povrch, Starostlivo kované a profesionálne opracované: Krúžok: tenkostenný, 5° hlboký posun od hriadeľa, s UD profilom pre šetrný prenos sily, vysoká pevnosť v ohybe - pri preťažení sa neláme ani neštiepi, čím sa minimalizuje riziko poranenia, preťaženie indikované deformáciou, pre extrémne hlboké alebo vložené skrutky, špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé použitie

Čísla materiálu

Položka č. G2144.024.030
EAN 4010886601853
UBB 240120093382
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6018530

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.