Tools
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na káble
G3145.000.580
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
Gedore Nožnice na káble 180 23 580 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Individuálne testované, izolácia do 1000 V, Individuálne testované, izolácia do 1000 V
Celý popis
Položka č.
G3145.000.580
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
27
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
200
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Vymeniteľná rezacia hlava
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
27
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
200
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Vymeniteľná rezacia hlava
Nie
Celková dĺžka (mm)
620
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodné pre jemné vodiče
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
S funkciou odizolovania
Nie
S ochranou proti nárazu
Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste
Nie
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1775
HS kód
82033000
Model
V18023
Type
Cable Shear
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Individuálne testované, izolácia do 1000 V, Individuálne testované, izolácia do 1000 V
Čísla materiálu
Položka č.
G3145.000.580
EAN
4010886643037
UBB
240106091137
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
6430330